42,84 €/ Mètrehors TVA
51,84 €TVA incluse
Vendu par: 80Commande minimum: 80
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | MILKO SD LITE |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.1 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -35 jusqu'à 85 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 185 °F |
Fil statique | Non |