Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 63x8

  • ERIKS:14623974
Image 1
Ajouter à la liste

139,43 €/ Mètrehors TVA

168,71 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Kemflex SD
Diamètre intérieur
63.5 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
79.5 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Résistance au vide à 20 °C
92 %
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.35 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -35 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non