109,85 €/ Mètrehors TVA
132,92 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Kemflex SD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 92 % |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.85 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -35 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |