Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 38x6,5

  • ERIKS:14623972
Image 1
Ajouter à la liste

83,85 €/ Mètrehors TVA

101,46 €TVA incluse

109,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Kemflex SD
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Résistance au vide à 20 °C
92 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -35 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non