Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 25x6

  • ERIKS:14623970
Image 1
Ajouter à la liste

59,74 €/ Mètrehors TVA

72,29 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Kemflex SD
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Résistance au vide à 20 °C
92 %
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -35 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non