Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Acidkem D, rouleau=40m, DI 25x6

  • ERIKS:14623840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,77 €/ Mètrehors TVA

51,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Acidkem D
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non