36,53 €/ Mètrehors TVA
44,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Acidkem D |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.6 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |