44,89 €/ Mètrehors TVA
54,32 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
61,4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Blue Guardian |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 54 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 240 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.63 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 164 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 330 °F |
Fil statique | Non |