Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau vapeur pour la laiterie Blue Guardian, rouleau=40m, DI 19x6

  • ERIKS:13278379
Image 1
Ajouter à la liste

16,80 €/ Mètrehors TVA

20,33 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

296,464 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Blue Guardian
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.65 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 164 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 330 °F
Fil statique
Non