Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau vapeur pour la laiterie Blue Guardian, rouleau=40m, DI 13x5

  • ERIKS:13278377
Image 1
Ajouter à la liste

12,40 €/ Mètrehors TVA

15,00 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

79,6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Blue Guardian
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.38 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 164 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 330 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

241,92 €/ Unitéhors TVA

292,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

82,80 €/ Unitéhors TVA

100,19 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

23,95 €/ Unitéhors TVA

28,98 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

10,92 €/ Unitéhors TVA

13,21 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026