Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau vapeur pour la laiterie Blue Guardian, rouleau=40m, DI 10x5

  • ERIKS:13278376
Image 1
Ajouter à la liste

16,86 €/ Mètrehors TVA

20,40 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Blue Guardian
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.27 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 164 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 330 °F
Fil statique
Non