Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau Thermoflex ISO6134 2B 60m 25x7,5

  • ERIKS:13415834
Image 1
Ajouter à la liste

56,23 €/ Mètrehors TVA

68,04 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

350 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Thermoflex 2B
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
170 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
1.36 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 232 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 450 °F
Fil statique
Non