28,80 €/ Mètrehors TVA
34,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Teknopharm SD |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |