104,00 €/ Mètrehors TVA
125,84 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Silipress Spiral |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 6.9 mm |
Diamètre extérieur | 64.8 mm |
Pression maximum de service | 13.3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 180 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |
Poids | 1.66 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -55 jusqu'à 170 °C |
Plage de température °F | de -67 jusqu'à 338 °F |
Fil statique | Non |