Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau Silicone Silipress Spiral HW, rouleau=4m, diamètre intérieur 38x6,9

  • ERIKS:10069649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,18 €/ Mètrehors TVA

101,86 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

17,5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6.9 mm
Diamètre extérieur
51.8 mm
Pression maximum de service
13.3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
4 m
Poids
1.41 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -55 jusqu'à 170 °C
Plage de température °F
de -67 jusqu'à 338 °F
Fil statique
Non