73,13 €/ Mètrehors TVA
88,49 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Silipress Spiral |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6.9 mm |
Diamètre extérieur | 45.8 mm |
Pression maximum de service | 13.3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |
Poids | 1 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -55 jusqu'à 170 °C |
Plage de température °F | de -67 jusqu'à 338 °F |
Fil statique | Non |