Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau Silicone Silipress Spiral HW ,rouleau=4m, diamètre intérieur 19x6,9

  • ERIKS:11660290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,74 €/ Mètrehors TVA

62,61 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
6.9 mm
Diamètre extérieur
32.8 mm
Pression maximum de service
13.3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
65 mm
Longueur du rouleau
4 m
Poids
0.6 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -55 jusqu'à 170 °C
Plage de température °F
de -67 jusqu'à 338 °F
Fil statique
Non