Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau Silicone Silipress Spiral HW, rouleau=4m, diamètre intérieur 102x6,9

  • ERIKS:11660315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

176,80 €/ Mètrehors TVA

213,93 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

1,32 En stock - Date de livraison estimée 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Silipress Spiral
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
6.9 mm
Diamètre extérieur
115.8 mm
Pression maximum de service
4 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
12 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
360 mm
Longueur du rouleau
4 m
Poids
2.95 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -55 jusqu'à 170 °C
Plage de température °F
de -67 jusqu'à 338 °F
Fil statique
Non