Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 25x5.7, rouleau= 60m

  • ERIKS:13244818
Image 1
Ajouter à la liste

9,69 €/ Mètrehors TVA

11,72 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

2070,35 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Titon Black
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
5.7 mm
Diamètre extérieur
36.4 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
178 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.73 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non