Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 16x4.7, rouleau=100m

  • ERIKS:12676856
Image 1
Ajouter à la liste

5,99 €/ Mètrehors TVA

7,25 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

5149 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Titon Black
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
4.7 mm
Diamètre extérieur
25.4 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
95 mm
Longueur du rouleau
100 m
Poids
0.46 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non