4,48 €/ Mètrehors TVA
5,42 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
7165,78 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Titon Black |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 4.6 mm |
Diamètre extérieur | 22.2 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Rayon de courbure min. | 76 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Poids | 0.36 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |