9,22 €/ Mètrehors TVA
11,16 €TVA incluse
2019,35 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Titon Black |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3.8 mm |
Diamètre extérieur | 17.6 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Rayon de courbure min. | 57 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.23 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |