Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Solveco SD EPDM rouleau=61m 76x8

  • ERIKS:11282166
Image 1
Ajouter à la liste

52,33 €/ Mètrehors TVA

63,32 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

366 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
SOLVECO SD
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
380 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
3.05 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui