39,33 €/ Mètrehors TVA
47,59 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
Date de livraison estimée - 15/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | SOLVECO SD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 255 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 2.21 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |