21,52 €/ Mètrehors TVA
26,04 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
244 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | SOLVECO SD |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 160 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Fil statique | Oui |