Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Solveco SD EPDM rouleau=61m 19x6

  • ERIKS:11282070
Image 1
Ajouter à la liste

17,29 €/ Mètrehors TVA

20,92 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

277 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
SOLVECO SD
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
95 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
0.63 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui