35,09 €/ Mètrehors TVA
42,46 €TVA incluse
24,8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | VITTAFIXX |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 40 % |
Rayon de courbure min. | 195 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.16 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR3 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 95 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 203 °F |
Fil statique | Non |