Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Multiserv Black, rouleau=60m, diamètre intérieur 25x5,6mm

  • ERIKS:13354176
Image 1
Ajouter à la liste

8,52 €/ Mètrehors TVA

10,31 €TVA incluse

Vendu par: 2400Commande minimum: 2400

20 En stock - Date de livraison estimée 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Multiserv Black
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
5.6 mm
Diamètre extérieur
36.2 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.86 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non