Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Multiserv Black, rouleau=60m, diamètre intérieur 19x5,1mm

  • ERIKS:13354175
Image 1
Ajouter à la liste

5,98 €/ Mètrehors TVA

7,24 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Multiserv Black
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
5.1 mm
Diamètre extérieur
29.2 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
116 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.6 kg/m
Plage de température
de -30 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non