Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 63x6/40m

  • ERIKS:13212872
Image 1
Ajouter à la liste

42,72 €/ Mètrehors TVA

51,69 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Nurture SD Flexoline
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
189 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.13 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non