20,77 €/ Mètrehors TVA
25,13 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | White Guardian |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 160 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.73 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 164 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 327 °F |
Fil statique | Non |