Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc White Guardian, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x6

  • ERIKS:10015268
Image 1
Ajouter à la liste

17,30 €/ Mètrehors TVA

20,93 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
White Guardian
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.48 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 164 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 327 °F
Fil statique
Non