10,73 €/ Mètrehors TVA
12,98 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Water Discharge Black |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 380 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 0.98 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |