Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black, rouleau=61m, diamètre intérieur 25x4

  • ERIKS:13353232
Image 1
Application
  • Tuyau d'évacuation d'eau à usage général pour l'approvisionnement en eau interne dans les applications industrielles et agricoles en général. Convient également pour l'alimentation en air.
Plage de température:
  • -30°C à + 82°C
  • -22°F à + 180°F
Pression d'éclatement:
  • 30 bar
  • Facteur de sécurité 3:1
Âme de l'appareil :
  • Caoutchouc SBR, noir, lisse
inserts :
  • plusieurs inserts en textile tressé haute résistance
Couverture :
  • Caoutchouc SBR, noir, à motif de tissu
  • excellente résistance à l'huile, aux intempéries et à l'ozone, résistance à l'abrasion
Marquage
  • Bande longitudinale blanche : GOODALL ENDURANCE WATER
  • Bande en relief : GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year
Raccords
  • Selon le choix
Options
  • Rapport de test d'impression
  • Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

10,22 €/ Mètrehors TVA

12,37 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

10 En stock - Date de livraison estimée 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Water Discharge Black
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
0.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non