62,31 €/ Mètrehors TVA
75,40 €TVA incluse
83,9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Vintage SD Lite |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.73 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |
64,33 €/ Unitéhors TVA
77,84 €TVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202670,35 €/ Unitéhors TVA
85,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/202610,36 €/ Unitéhors TVA
12,54 €TVA incluse
153 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202631,85 €/ Unitéhors TVA
38,54 €TVA incluse
768 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026