Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x8.0

  • ERIKS:14030672
Image 1
Ajouter à la liste

49,66 €/ Mètrehors TVA

60,09 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Vintage SD Lite
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.32 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LMC Douilles de sertissage inox316 HRRK038090

  • Eriks:11200200
  • Manufacturer:HRRK038090

41,93 €/ Unitéhors TVA

50,74 €TVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Bague de protection NBR 115x56 pour 38x9

  • Eriks:11542900
  • Manufacturer:PRSF038090ER

12,18 €/ Unitéhors TVA

14,74 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

76,65 €/ Unitéhors TVA

92,75 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

47,11 €/ Unitéhors TVA

57,00 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026