Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6

  • ERIKS:14030671
Image 1
Ajouter à la liste

37,51 €/ Mètrehors TVA

45,39 €TVA incluse

110,8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Vintage SD Lite
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.95 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

48,58 €/ Unitéhors TVA

58,78 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

18,24 €/ Unitéhors TVA

22,07 €TVA incluse

720 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,81 €/ Unitéhors TVA

40,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026