Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 63.5x8.0

  • ERIKS:13707739
Image 1
Ajouter à la liste

70,20 €/ Mètrehors TVA

84,94 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Teknopharm SD
Diamètre intérieur
63.5 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
79.5 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.6 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non