41,47 €/ Mètrehors TVA
50,18 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Teknopharm SD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.75 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |