Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x8

  • ERIKS:14623982
Image 1
Ajouter à la liste

72,48 €/ Mètrehors TVA

87,70 €TVA incluse

223,7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Tekno SD
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
92 %
Rayon de courbure min.
275 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.85 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -35 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Oui