Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x6,5

  • ERIKS:14623981
Image 1
Ajouter à la liste

57,33 €/ Mètrehors TVA

69,37 €TVA incluse

210 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Tekno SD
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
92 %
Rayon de courbure min.
225 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -35 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Oui