86,45 €/ Mètrehors TVA
104,60 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Tanker SD Flexoline |
Épaisseur de paroi | 9 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 21 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 760 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 5.6 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |