Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 63x8

  • ERIKS:10015849
Image 1
Ajouter à la liste

60,58 €/ Mètrehors TVA

73,30 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

15,013 En stock - Date de livraison estimée 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Tanker SD
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
2.34 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui