45,83 €/ Mètrehors TVA
55,45 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
17 En stock - Date de livraison estimée 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 275 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 1.8 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |
14,63 €/ Unitéhors TVA
17,70 €TVA incluse
275 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202638,94 €/ Unitéhors TVA
47,12 €TVA incluse
95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202647,00 €/ Unitéhors TVA
56,87 €TVA incluse
152 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026102,60 €/ Unitéhors TVA
124,15 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026