72,48 €/ Mètrehors TVA
87,70 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
26,32 En stock - Date de livraison estimée 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 3.83 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |
168,63 €/ Unitéhors TVA
204,04 €TVA incluse
107 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202655,67 €/ Unitéhors TVA
67,36 €TVA incluse
1543 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202628,20 €/ Unitéhors TVA
34,12 €TVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026213,12 €/ Unitéhors TVA
257,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026