Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White SD, rouleau=30m, DI 51x8.0

  • ERIKS:14068395
Image 1
Ajouter à la liste

198,58 €/ Mètrehors TVA

240,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Superb White SD
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
412 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.88 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 302 °F
Fil statique
Oui