Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White SD, rouleau=30m, DI 38x6.5

  • ERIKS:14068394
Image 1
Ajouter à la liste

175,50 €/ Mètrehors TVA

212,36 €TVA incluse

6,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Superb White SD
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
338 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.4 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 302 °F
Fil statique
Oui