113,75 €/ Mètrehors TVA
137,64 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
29,4 En stock - Date de livraison estimée 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Superb White SD |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 188 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.64 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 150 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 302 °F |
Fil statique | Oui |