Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White SD, rouleau=20m, DI 76x8.0

  • ERIKS:14068397
Image 1
Ajouter à la liste

244,73 €/ Mètrehors TVA

296,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Superb White SD
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
525 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
3.28 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 302 °F
Fil statique
Oui