Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White SD rouleau=20m, DI 13x6

  • ERIKS:14068390
Image 1
Ajouter à la liste

113,75 €/ Mètrehors TVA

137,64 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Superb White SD
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
117 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.51 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 302 °F
Fil statique
Oui